Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-07-0000-3, Bauer Auffangwanne Typ 2018, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523087
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020832
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-07-0000-3, Auffangwanne Typ 2018, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
66 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,01*
€ 296,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 298,25*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 335,21*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,96*
€ 337,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,68*
€ 338,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,75*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,04*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,21*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.