Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Auffangwanne m. Rost 1200x800x360 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-674146
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2018 l blau
EAN/GTIN:
     4052462020832
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
200-l-Auffangwanne, Serie 2000

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).
Gitterrost: Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101667, 30101667
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 295,43*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,33*
€ 296,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,11*
€ 332,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,17*
€ 334,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 335,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,88*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,75*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,53*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.