Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Typ SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Typ SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Auffangwanne Typ SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4471-72-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-72-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462022676
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462022676
  • Eigengewicht 86 kg
  • Länge 1800 mm
  • Breite 800 mm
  • Höhe 275 mm
  • Versand-Länge 1800 mm
  • Versand-Breite 815 mm
  • Versand-Höhe 280 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) Verwendung nach StawaR
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg/m²
  • Auffangvolumen 202 Liter
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 3 Stück
  • Rost mit Gitterrost
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 358,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,57*
€ 359,66*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,92*
€ 397,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 403,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,15*
€ 405,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,60*
€ 473,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,94*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,79*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,26*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.