Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-72-0000-1, Bauer Auffangwanne Typ 2050, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1523133
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-72-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462022676
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-72-0000-1, Auffangwanne Typ 2050, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
86 kg
Breite:
1800 mm
Höhe:
275 mm
Versand-Länge:
1800 mm
Versand-Breite:
815 mm
Versand-Höhe:
280 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
235 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
3 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 358,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,57*
€ 359,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,92*
€ 397,60*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 403,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,15*
€ 405,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,20*
€ 441,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,94*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,79*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,26*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.