Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 32 T80 Schraubendrehereinsatz 3/4\" Innen-TX T80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6273640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6273640
EAN/GTIN:
     4010886627365
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,416 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
verchromt
Norm:
DIN 3120 – D 20 ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4"
Abtriebsgröße TX (innen):
T80
Schraubenmaß:
M18
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
17,58 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Spitzenlänge:
25,5 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
38 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,13*
€ 38,81*
10 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 39,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 39,14*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,61*
€ 39,38*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,71*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,01*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,29*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,29*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 852,03*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.