Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41 V 19 Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6339410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339410
EAN/GTIN:
     4010886633946
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,475 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
620 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Schlüsselweite [mm]:
19
Rückschwenkwinkel:
11,25 °
Knarrenkopfhöhe:
27,9 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,54*
€ 196,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 196,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 197,62*
Lager 1498
28
Frei Haus
ab € 166,70*
€ 199,10*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,72*
€ 199,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,67*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,61*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,64*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,52*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,52*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.