Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 41 V 19 11/25Grad 32Z. m.Einsatzring 19mm 4KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-830787
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339410
EAN/GTIN:
     4010886633946
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Mit festeingebautem Vierkantring · Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau · Vanadium-Stahl 31CrV3 · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Knarrenkopfhöhe: 27,9mm · Netto-Gewicht: 2,475kg · Rückschwenkwinkel: 11,25Grad · Schlüsselweite: 19mm
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebs- und Verbindungsteile, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,54*
€ 196,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 196,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 197,62*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 166,70*
€ 199,10*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,72*
€ 199,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,67*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,61*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,64*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,52*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,52*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.