Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt
Artikel-Nr.:
     5417B-p625276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339410
EAN/GTIN:
     4010886633946
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
• Mit festeingebautem Vierkantring • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
620
Gewicht:
2475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
27,9 mm
Länge (L, L1):
620 mm
Gewicht kg:
2,475 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
19 mm
Rückschwenkwinkel:
11,25° Grad
Abtriebsgröße:
19
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, GEDORE, Umschalt-Knarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 162,92*
€ 200,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,43*
€ 200,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 201,81*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 203,29*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,38*
€ 203,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,10*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,23*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,66*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,30*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,28*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 855,34*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,56*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,41*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.