Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Comfort 3913 Ni H.340mm B.380mm T.148mm VA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-3000290125
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3913 NI
EAN/GTIN:
     4003482041901
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
aus Edelstahl mit viel Platz für Briefe, Kataloge und Zeitungen · naturbelassener, handgewischter Edelstahl · mit Öffnungs-Stopp für leichte und sichere Post-Entnahme · mit Innenbeleuchtung · Einwurf Format DIN C4 ·Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: matt· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Comfort 3913 Ni
Höhe:
340 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
148 mm
Typ:
3913 Ni
Einwurfklappe:
DIN C4
Material:
Edelstahl
Einwurf:
332 x 32 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,82*
€ 90,87*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 91,28*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 83,64*
€ 97,06*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 97,48*
€ 4,95*
ab € 89,43*
€ 103,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 77,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 23,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.