Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb-/Dichtstoff POLY MAX POWER schwarz 425g Kartusche UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU UH47200 425 g
UHU UH47200 425 g
Artikel-Nr.:
     1498-4000353483
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47200
EAN/GTIN:
     4026700472004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosserieklebstoff
High-Tech Dicht-Klebstoff · einkomponentig · insbesondere für den Karosserie- und Fahrzeugbau, Metall- und Maschinenbau sowie für universelle Konstruktionsklebungen und Abdichtungen von verschiedensten Materialien geeignet · für alle Materialien und Oberflächen · superstarke Haftung, korrigierbar · sehr schnelle Durchhärtung · permanent elastisch und spannungsausgleichend · vibrationsabsorbierend · spaltüberbrückend, füllend, schrumpft nicht · alterungs-, UV- und witterungsbeständig · resistent gegen Wasser, Öle, Benzine · temperaturbeständig von -40 bis +100 °C · nach Aushärtung überstreichbar · lösungsmittelfrei · kühl und trocken lagern · silanmodifiziertes PolymerWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 30Min.· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
425 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
UHU
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 8,49*
12
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 9,02*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 9,08*
Lager 1498
92
12
€ 5,45*
ab € 7,71*
€ 9,30*
1 Tag
92
12
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,36*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,10*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,98*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,02*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.