Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Hybrid-Polymer Fix All HT weiß 420g Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal
Soudal
Artikel-Nr.:
     1498-4000353842
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     118624
EAN/GTIN:
     5411183088955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
flexibler Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer · für Hochleistungs-Verklebungen aller Art wie z.B. Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen und Isolationsmaterialien · für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird · für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen · hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²) · universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff · geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen sowie Materialien (auch in feuchtem Zustand) · dauerhaft elastisch · direkt überstreichbar · für Innen und Außen · gleicht Unebenheiten aus · witterungs-, alterungs- und UV-beständig · lösemittelfrei · sehr emissionsarm EC1+ / für gesundes Wohnraumklima · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std.· Chemische Basis: Hybrid Polymer· Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
420 g
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
DIN 4102, Teil 4: B2
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, konstruktionskleber soudal, konstruktionskleber, Dichtstoff, Dichtstoffe, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,44*
Lager 1498
172
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,98*
€ 7,48*
1 Tag
172
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,52*
1 Tag
91
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,15*
€ 7,74*
4 Tage
1560
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,27667*
€ 7,83667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,76*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,59*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,34*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,57*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,98*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.