| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6206028898 Herst.-Nr.: 118624 EAN/GTIN: 5411183088955 |
| | |
|
| | |
| flexibler Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer · für Hochleistungs-Verklebungen aller Art wie z.B. Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen und Isolationsmaterialien · für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird · für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen · hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²) · universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff · geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen sowie Materialien (auch in feuchtem Zustand) · dauerhaft elastisch · direkt überstreichbar · für Innen und Außen · gleicht Unebenheiten aus · witterungs-, alterungs- und UV-beständig · lösemittelfrei · sehr emissionsarm EC1+ / für gesundes Wohnraumklima · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Hybrid Polymer · Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 420 g | Gebinde: | Kartusche | Baustoffklasse: | DIN 4102, Teil 4: B2 | Marke: | SOUDAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, konstruktionskleber soudal, konstruktionskleber, Dichtstoff, Dichtstoffe, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,81* | € 7,44* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 5,98* | € 7,48* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,94* | € 7,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 6,15* | € 7,74* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,27667* | € 7,83667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|