Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Hybrid-Polymer Fix All HT weiß 420g Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000353842
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     118624
EAN/GTIN:
     5411183088955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
1K-Hybrid-Polymer Fix All HT weiß 420g Kartusche SOUDAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x50x230 MM
Gewicht:
480 G
Ursprungsland:
BE
Norm / Typ:
Fix All HT
Hauptmerkmal:
weiß
Ausführung:
420 g
Artikellangtext:
flexibler Klebstoff auf Basis Hybrid-Polymer · für Hochleistungs-Verklebungen aller Art wie z.B. Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen und Isolationsmaterialien · für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird · für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen · hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²) · universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoffe · geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen sowie Materialien (auch im feuchtem Zustand) · dauerhaft elastisch · direkt überstreichbar · für Innen und Außen · gleicht Unebenheiten aus · witterungs-, alterungs- und UV-beständig · lösemittelfrei · sehr emissionsarm EC1+ / für gesundes Wohnraumklima · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Hybrid Polymer · Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 7,32*
1 Tag
221
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,96*
€ 7,35*
1 Tag
221
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,39*
Lager 8760
2652
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,21667*
€ 7,70667*
5 Tage
221
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,70667*
€ 9,17094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56667*
€ 9,00434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21667*
€ 7,39784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 92,48004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,04*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,30*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.