Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3721/8, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 8 Taeki5, schwarz mit PU-Beschichtu


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671718
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721/8-8
EAN/GTIN:
     4029201134495
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3721/8, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 8 Taeki5, schwarz mit PU-Beschichtung, EN 388 Schnittschutzlevel 5 4.5.4.3, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Ausführung:
ohne Beschichtung
Handschuhgröße:
8
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh level d, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Armschützer, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE,, Arbeits Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
81
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,69*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,87*
€ 3,69*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,90*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,65*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,65*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,65*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,84*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,85*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,31*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,34*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.