Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     894-AB6020.08
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3701|8
EAN/GTIN:
     4029201131142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

Ausgewählte Version: 08 - Größe: 8

ASATEX® 3701 Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

  • gutes Tastgefühl
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • hoher Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyester

Beschichtung: PU (Polyurethan)

Farbe: grau

Größen: 9 und 10


  • Version: 08 - Größe: 8
  • Größen: 6-10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, ASATEX
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1572
144
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5245*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,65*
5 Tage
36
12
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,67*
1 Tag
1572
12
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,6724*
1 Tag
1101
12
€ 5,59*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371274
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371275
ab € 1,30*
Ähnlich
PROMAT
4000371273
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000371272
ab € 0,96*
Ähnlich
ASATEX
3701/10
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/9
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.