Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Basic Plus Gr.L hellbeige Latex EN 455 PSA I 100 St./Box AMPRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371511
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01039-L
EAN/GTIN:
     4044941000305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, ReinigungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,1mm· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
L
AQL:
1,5
Farbe:
hellbeige
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
AMPRI
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
EN 374-1 Type:
B
Material:
Latex
Norm:
EN 455
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
517
15
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,61*
1 Tag
353
1
€ 5,59*
ab € 3,98*
€ 5,82*
Lager 1498
517
1
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 5,83*
3 Tage
377
1
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,93*
6 Tage
503
1
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.