Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Basic Plus Gr.L hellbeige Latex EN 455 PSA I 100 St./Box AMPRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371511
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01039-L
EAN/GTIN:
     4044941000305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, ReinigungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,1mm· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
hellbeige
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
AMPRI
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
EN 374-1 Type:
B
Material:
Latex
Norm:
EN 455
PSA-Kategorie:
I
AQL:
1,5
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338
15
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,59*
1 Tag
11
1
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 5,79*
1 Tag
338
1
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,82*
Lager 1690
252
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,91*
5 Tage
337
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.