Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Blue Eco Plus Gr.M blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371520
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01198-M
EAN/GTIN:
     4044941000893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 (Typ B) · EN 21420 · EN 455 · Kat. III, MPG Klasse I · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,06 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,06mm · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
AMPRI
Ausführung:
puderfrei, angeraute Fingerspitzen
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455, EN 21420
PSA-Kategorie:
I
AQL:
1,5
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
399
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,92*
13 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 9,95*
ab € 2,93*
€ 4,27*
Lager 1498
399
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,32*
7 Tage
10734
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 4,46*
1 Tag
279
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,13*
€ 4,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,32*
€ 5,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.