| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4960082 Herst.-Nr.: 01198-M EAN/GTIN: 4044941000893 |
| |
|
| | |
| Blue Eco-Plus Nitril-Handschuhe ungepudert, blau, Gr.M, unsteril, 100 St/Box , GVS e.G. - AQL 1,5. EN 420. EN 455. EN 374-2 Level. EN 374-3:2003. Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004. PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425. Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745. Länge: ?240 mm. Schichtstärke Handfläche: ca. 0,08 mm Gute Griffigkeit dank spezieller Texturierung. Aufgrund der blauen Farbe sehr gut für die Lebensmittelbe- und verarbeitung geeignet, da bei Verlust leicht auffindbar. Leichte Ausführung. Beidhändige Passform. Puderfrei. Unst |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Medizinische Produkte, Handschuhe, GVS e.G., Blue Eco-Plus Nitril-Handschuhe ungepudert blauNitril Schutzhandschuhe; Nitrilhandschuh; Nitrilhandschuhe; Nitrilkautschukhandschuh; Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,94* | € 3,88* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 3,10* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 2,93* | € 4,26* | | | | Lager 6B4HA | | | | 1 | | pro Kartonage | € 9,95* | ab € 2,94* | € 4,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 2,96* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|