Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Lapren 706 Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371620
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     070609141E
EAN/GTIN:
     4008198770695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 374 · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · silikonfreie Handschuhoberfläche · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen · Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilefertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, KraftwerkeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 1· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 0· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: Stretchrand, profiliert· Stärke ca.: 0,6mm· Norm: EN 388, EN 374· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
310 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Naturlatex/Chloropren
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 2, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Lapren · W-Nr. 706, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,88*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,03*
17 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,05*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,31*
€ 3,07*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
070607141E
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.