Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Handschuhe HyFlex 11-840 Gr.11 schwarz/grau Nylon-Spandex EN 388 Kat.II
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Mercateo
Lager 1498
Artikel-Nr.:
1498-4000371657
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11840110
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die Abriebfestigkeit der Stufe 4 bietet einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln! · zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100 · Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und AusschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
11
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon-Elasthan mit Nitrilschaum
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Mechanischer Schutz
>
Strickhandschuhe beschichtet
>
Handschuhe HyFlex® 11-840 ANSELL
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Abriebfestigkeit Level 4
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Strickhandschuhe
,
Strickhandschutz beschichtet
,
Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 1,98*
Lager 4012
1 Tag
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,36*
Lager 6C8MS
1 Tag
84
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,58*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,15*
Lager 1498
1 Tag
168
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,05*
€ 3,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 45,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11840060
ab € 36,39*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11840070
ab € 1,68*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11840080
ab € 1,67*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11840090
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen