Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D32 3/4 Zoll 12-kant SW 30mm L.57,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000771296
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6272670
EAN/GTIN:
     4010886627266
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20,0 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · UD-Profil · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
57,5 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6272670
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 15,79*
1
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 15,87*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 12,31*
€ 15,94*
1 Tag
13
5
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 16,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,20*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,56*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,48*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,08*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 850,53*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,41*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
D 32 22
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
D 32 24
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
D 32 27
ab € 11,77*
Ähnlich
Gedore
D 32 32
ab € 11,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.