Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 30 x57,5 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-123783
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6272670
EAN/GTIN:
     4010886627266
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174. Mattverchromt, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
26,0 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
57,5 mm
Abtriebsgröße:
30
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gewicht kg:
0,319 kg
Gesamtlänge:
57,5
Durchmesser 1:
43,3 mm
Form:
12-kant
Länge:
57,5 mm
Gewicht:
0,3
Durchmesser 2:
38 mm
Außendurchmesser:
43,3 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 15,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 15,87*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 12,31*
€ 15,94*
1 Tag
13
5
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 16,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,20*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,56*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,48*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,08*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 850,53*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,41*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
D 32 22
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
D 32 24
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
D 32 27
ab € 11,77*
Ähnlich
Gedore
D 32 32
ab € 11,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.