Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecktiefschneider Gesamt-L.1000mm weich 11mm mittel 9mm hart 8mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     1498-4000810806
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     434025
EAN/GTIN:
     4005887364500
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · durch Spezial-Rohrkopf ist das Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich · 20º Schneidwinkel ermöglichen das Trennen bis in die äußersten Ecken · mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · max. Schneidleistung bis 48 HRC
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
1000 mm
weicher Draht Ø:
11 mm
mittelharter Draht Ø:
9 mm
harter Draht Ø:
8 mm
Marke:
VBW
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 152,27*
€ 183,75*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 183,92*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 184,69*
26 Tage
8
€ 4,99*
ab € 154,91*
€ 187,21*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 159,73*
€ 196,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 114,14*
Ähnlich
VBW
ab € 151,21*
Ähnlich
VBW
ab € 119,66*
Ähnlich
VBW
ab € 162,79*
Ähnlich
VBW
ab € 79,21*
Ähnlich
VBW
ab € 120,94*
Ähnlich
VBW
ab € 139,62*
Ähnlich
VBW
ab € 178,60*
Ähnlich
VBW
ab € 250,12*
Ähnlich
VBW
ab € 347,88*
Ähnlich
VBW
ab € 85,75*
Ähnlich
VBW
ab € 115,30*
Ähnlich
VBW
ab € 161,11*
Ähnlich
VBW
ab € 225,85*
Ähnlich
VBW
ab € 57,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.