Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen 140-380 L.380mm B.42mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000812032
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8894310
EAN/GTIN:
     4010883889438
Suchbegriffe:
Handschaber
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen
mit 3 Nagelzügen und geschliffener Schneide · klein und handlich · passt in jede Werkzeugtasche · aus Spezialstahl · durchgehend gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 650g· Material: Spezialstahl· Schneide: geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
42 mm
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 8,78*
€ 11,69*
Lager 1498
186
1
€ 5,45*
ab € 8,94*
€ 11,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 11,77*
1 Tag
186
6
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,80*
1
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
138-400
ab € 27,48*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 11,23*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,35*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.