Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 Zoll 6-kant SW 27mm L.54mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826452
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05010027
EAN/GTIN:
     4018754008742
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
54 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Modell:
05010027
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,70*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 13,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 13,65*
1
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 13,76*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 10,91*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.