Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7443 4-8,8 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828019
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074705001
EAN/GTIN:
     4013288119308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Pistolengriff · Gesamtlänge: 150 mmGenauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemomentgeeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4\")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
4 - 8,8 Nm
Skaleneinteilung:
0,4 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Modell:
7443
Marke:
WERA
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,82*
€ 91,61*
Lager 1498
22
€ 5,45*
ab € 77,18*
€ 91,80*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 92,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,34*
€ 93,06*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 85,21*
€ 101,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074738001
ab € 123,15*
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 182,65*
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 48,63*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,80*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 48,95*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 48,71*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,72*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,04*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,87*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,43*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.