| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4702000156 Herst.-Nr.: 2443-8 EAN/GTIN: 4792249054604 |
| |
|
| | |
| nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaum · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und InstrumentenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Länge ca.: | 250 mm | Farbe: | blau/blau | Marke: | ATG | PSA-Kategorie: | II | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | A | Ausführung: | Strickbund, silikonfrei | Material: | Nylon m.Nitrilmikroschaum | Norm: | EN 388 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon montagehandschuh gr 8, gartenhandschuh, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,20* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,09* | € 3,97* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,09* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,13* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 3,26* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|