Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh MaxiDry® 56-426 Gr.7 lila/schwarz EN 388 PSA III ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702000165
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2373-7
EAN/GTIN:
     4792249054468
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016, EN 374-1:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweiterten Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und EndmontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: ölbeständig, silikonfrei· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
lila/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Material:
Nylon m.Nitril/Nitril
PSA-Kategorie:
III
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,12*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 5,73*
1 Tag
101
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,40*
€ 6,93*
5 Tage
24
3
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 6,97*
Lager 1498
144
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 6,48*
€ 8,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 15 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 99,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-11
ab € 5,17*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.