Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4702000159 Herst.-Nr.: 34-274/11 EAN/GTIN: 4031301027331 |
| | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® EliteTMHandschuh Gr. 11Ausstattung extrem leichte nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. 30% dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Eigenschaften 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff Einsatzgebiete leichte allgemeine ARbeiten ohne besondere Schnittgefahren, Montagearbeiten, Arbeiten mit Kleinteilen, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Logistik, Landwirtschaft
- Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
- Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
- Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
- EN 388: 4121
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Länge: | 235 mm | Farbe: | blau/blau | EN-Kategorie: | 2 | Farbcodierung: | schwarz | Materialstärke: | 0.9 mm | Gewicht per Paar: | 32 Gramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, feinstrickhandschuhe blau, gartenhandschuh, maxiflex, elite, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam, fein, ultraleicht |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,10* | € 4,05* | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,32* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,35* | € 4,36* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,90* | ab € 3,43* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 3,45* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|