| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4702000166 Herst.-Nr.: 2373-8 EAN/GTIN: 4792249054482 |
| |
|
| | |
| nach EN 388:2016, EN 374-1:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweiterten Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und EndmontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: ölbeständig, silikonfrei· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Länge ca.: | 250 mm | Farbe: | lila/schwarz | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | A | Material: | Nylon m.Nitril/Nitril | PSA-Kategorie: | III | Marke: | ATG | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,27* | € 5,11* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,42* | € 5,41* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 5,09* | € 6,17* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,21* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 5,40* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 74,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|