Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat SHOWERSELECT UP f 1 Verbr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15762000 HG Fertigmontageset SHOWERSELECT f UP-Thermostat 1 Verbrauch
HANSGROHE 15762000 HG Fertigmontageset SHOWERSELECT f UP-Thermostat 1 Verbrauch
HANSGROHE 15762000 HG Fertigmontageset SHOWERSELECT f UP-Thermostat 1 Verbrauch
Artikel-Nr.:
     1498-6000536543
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15762000
EAN/GTIN:
     4011097719856
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 26 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Tasten · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517042500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 327,54*
€ 381,65*
€ 5,95*
ab € 365,25*
€ 421,17*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 374,90*
€ 432,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,22*
€ 474,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,43*
€ 476,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45440000
ab € 959,68*
Ähnlich
Hansgrohe
45440820
ab € 1.429,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15765000
ab € 435,96*
Ähnlich
Hansgrohe
15761000
ab € 328,59*
Ähnlich
Hansgrohe
15744000
ab € 327,12*
Ähnlich
Hansgrohe
15743000
ab € 357,41*
Ähnlich
Hansgrohe
15742000
ab € 326,99*
Ähnlich
Hansgrohe
15763000
ab € 356,89*
Ähnlich
Hansgrohe
15760000
ab € 239,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.