Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064395
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15743000
EAN/GTIN:
     4011097741345
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
- PA-IX 28414/IIBB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,27*
€ 466,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45440000
ab € 959,68*
Ähnlich
Hansgrohe
45440820
ab € 1.429,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15765000
ab € 435,96*
Ähnlich
Hansgrohe
15761000
ab € 328,59*
Ähnlich
Hansgrohe
15744000
ab € 327,12*
Ähnlich
Hansgrohe
15742000
ab € 326,99*
Ähnlich
Hansgrohe
15762000
ab € 327,54*
Ähnlich
Hansgrohe
15763000
ab € 356,89*
Ähnlich
Hansgrohe
15760000
ab € 239,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.