Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostatmodul AXOR CITTERIO E DN 20 UP 38x12 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000536994
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36704000
EAN/GTIN:
     4011097755557
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · Sicherheitssperre bei 40 °C · Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 2 Verbrauchern · Temperaturbegrenzung einstellbar · MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe brausebatterie, 0110504121500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 416,97*
€ 487,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,10*
€ 547,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,44*
€ 585,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 532,65*
€ 617,76*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,91*
€ 643,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,36*
€ 762,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,03*
€ 736,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,29*
€ 710,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,91*
€ 665,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.214,18*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.