Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-SPT-Batterie Zedra 32294 C-Ausl ausziehb 3-Strahl-Spülbrause supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Zedra Stahl
GROHE Zedra Stahl
GROHE Zedra Stahl
GROHE Zedra Stahl
GROHE Zedra Stahl
GROHE Zedra Stahl
GROHE Zedra Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000624663
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32294DC2
EAN/GTIN:
     4005176466502
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · herausziehbare Spülbrause mit 3 Strahlarten · Umstellung Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl/BladeSpray (bis zu 70 % reduzierter Wasserverbrauch bei noch stärkerer Strahlleistung) · Stopfunktion Knopf zum Pausieren des Wasserflusses · automatische Rückstellung auf Laminarstrahl · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 401mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 214mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 231mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 347,74*
€ 402,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 410,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,40*
€ 421,41*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,35*
€ 453,30*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,72*
€ 457,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,87*
€ 538,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,13*
€ 504,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31129 001
ab € 164,44*
Ähnlich
Grohe
31129 DC1
ab € 206,01*
Ähnlich
Grohe
30567000
ab € 101,50*
Ähnlich
Grohe
30567DC0
ab € 131,79*
Ähnlich
Grohe
33281DC3
ab € 92,22*
Ähnlich
Grohe
32294002
ab € 268,12*
Ähnlich
Grohe
33202003
ab € 75,22*
Ähnlich
Grohe
33281003
ab € 69,20*
Ähnlich
Grohe
3328130E
ab € 71,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.