Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 32294DC2 Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 32294DC2 Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st
GROHE 32294DC2 Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st
GROHE 32294DC2 Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st
GROHE 32294DC2 Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st
GROHE 32294DC2 Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046908
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32294DC2
EAN/GTIN:
     4005176466502
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Grohe Einhand-Spültischbatterie ZEDRA 1/2Zoll C-Auslauf su-st Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · h
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32294DC2
Werksnummer:
6000624663
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
3,760000
Gewicht brutto Kg:
3,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-SPT-Batterie
Ausfuehrung:
C-Auslauf, ausziehbar, 3-Strahl Spülbr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 347,74*
€ 402,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 410,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,40*
€ 421,41*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,35*
€ 453,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,72*
€ 457,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,63*
€ 521,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31129 001
ab € 164,44*
Ähnlich
Grohe
31129 DC1
ab € 206,01*
Ähnlich
Grohe
30567000
ab € 101,50*
Ähnlich
Grohe
30567DC0
ab € 131,79*
Ähnlich
Grohe
33281DC3
ab € 92,22*
Ähnlich
Grohe
32294002
ab € 268,12*
Ähnlich
Grohe
33202003
ab € 75,22*
Ähnlich
Grohe
33281003
ab € 69,20*
Ähnlich
Grohe
3328130E
ab € 71,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.