Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank B1320xT400xH1435mm verz.LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130465669
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3217-B
EAN/GTIN:
     4260281964910
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Lagerung von 33 kg Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510 · aus verzinktem Stahlblech · Be- und Entlüftung über die Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen · Türen über Zylinderschloss abschließbar zum Schutz vor Zugriff von Unbefugten · Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
3 Gasflaschen (33kg)
Gewicht:
65 kg
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1320 mm
Anzahl Türen:
2
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1435 mm
Marke:
LACONT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,71*
€ 673,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,73*
€ 676,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,24*
€ 705,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,50*
€ 718,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,53*
€ 719,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,43*
€ 856,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,32*
€ 814,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,27*
€ 794,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,53*
€ 761,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.