Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank B1320xT400xH1435mm verz.LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465669
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3217-B
EAN/GTIN:
     4260281964910
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Lagerung von 33 kg Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510 · aus verzinktem Stahlblech · Be- und Entlüftung über die Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen · Türen über Zylinderschloss abschließbar zum Schutz vor Zugriff von Unbefugten · Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
3 Gasflaschen (33kg)
Gewicht:
65 kg
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1320 mm
Anzahl Türen:
2
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1435 mm
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,71*
€ 673,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,73*
€ 676,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,24*
€ 705,42*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,50*
€ 718,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,53*
€ 719,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,57*
€ 827,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,56*
€ 827,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 695,55*
€ 827,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,76*
€ 807,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 678,75*
€ 807,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 678,73*
€ 807,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,54*
€ 793,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.