Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingasflaschenschrank K-GFS 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56592/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56592/full/logo-lacont-1.jpg
Kleingasflaschenschrank K-GFS 21
Artikel-Nr.:
     3551-C27-3217-B
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3217-B
EAN/GTIN:
     4260281964910
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Auffangvolumen: 220 l Belastung: 500 kg Kapazität à 200 l Fass: 2 - zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (FP>55°C) und aller gewässergefährdender Flüssigkeiten - Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech R St 37-2, flüssigkeitsdicht verschweißt - herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste - inkl. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi - inkl. Schiebebügel
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Druckgasflaschenschrank, Flüssiggasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschenschrank, Propangasflaschenschrank, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, gasflaschencontainer doppelflügeltür, Gasflaschen-Container Gasflaschen-Depot Gasflaschen-Gittercontainer Gasflaschen-Lager Gasflaschen-Lagerbox Gasflaschen-Magazin Gasflaschencontainer Gasflaschendepot Gasflaschenlager Gasflaschenlagerbox Gasflaschenmagazin Gasflaschenständer Druckgasflaschenschrank Flüssiggasflaschenschrank Gasflaschen-Schrank Gasflaschenschrank Propangasflaschenschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,71*
€ 673,17*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,73*
€ 676,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,24*
€ 705,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,50*
€ 718,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,53*
€ 719,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,16*
€ 804,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,47*
€ 760,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,51*
€ 741,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,73*
€ 710,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.