Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsprofil 2.470 mm, 3 mm Stahl, verzinkt 448474-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448474-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8305
EAN/GTIN:
     4055091274102
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Gefahrstoff-Container
Verbindungsprofil 2.470 mm, 3 mm Stahl, verzinkt, für die Verbindung von 2 Flachwannen 2.500 mm Länge/Breite
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
2470.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, säbu gefahrstoffcontainer, flach-bodenwanne verbindungselement, Zubehör für Gefahrstoffcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
49 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,74*
€ 118,85*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 157,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,33*
€ 157,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 462,17*
Sonstiges
SÄBU
8311
ab € 645,32*
Sonstiges
SÄBU
F8315
ab € 875,60*
Sonstiges
SÄBU
F8323
ab € 468,69*
Sonstiges
SÄBU
F8310
ab € 586,24*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 698,78*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 547,53*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.342,97*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 959,87*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.609,69*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 1.174,48*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 480,67*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 167,82*
Sonstiges
SÄBU
F8306
ab € 172,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.