Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3220 // YELLOW CLEANER
Artikelbild: 3220 // YELLOW CLEANER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3220-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3220-8
EAN/GTIN:
     4059904106161
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Gewicht:
8,09 kg
Länge:
0,39 m
Breite:
0,34 m
Höhe:
0,30 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
gelb
Größe(n):
7-10
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe nitras gr 8, antistatik handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,52164*
€ 8,33004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,38004*
€ 9,55008*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,50004*
€ 9,55008*
1
€ 3,19*
ab € 6,86004*
€ 10,04004*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,06004*
€ 10,30008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55008*
€ 11,3646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38004*
€ 11,16225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77008*
€ 10,4364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42004*
€ 10,01985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,50004*
€ 7,73505
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,54167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.