Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS YELLOW CLEANER,Haushaltshandschuhe,Latex,gelb,Groesse 8 3220-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703220-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3220-8
EAN/GTIN:
     4059904106161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
YELLOW CLEANER,Haushaltshandschuhe,Latex,gelb,Groesse 8 3220-8 NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Laenge 32 cm, velourisiert, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 8, 3220-8, 3220-8, NITRAS, YELLOW CLEANER,Haushaltshandschuhe,Latex,gelb,Groesse 8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016
Material:
Latex
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
Gelb
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 0,83*
7 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,84*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,86*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 0,58*
€ 0,88*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.