Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3510
Artikelbild: 3510
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3510-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-8
EAN/GTIN:
     4059904091382
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
0,43 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
0,36 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
7,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,05*
3 Tage
531
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,10*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,10*
15 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,12*
1 Tag
496
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,79* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,89*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.