Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3510
Artikelbild: 3510
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3510-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-9
EAN/GTIN:
     4059904091405
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
0,43 m
Breite:
0,28 m
Höhe:
0,37 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
7,9 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,04*
4 Tage
1224
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,09*
23 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,11*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,81*
€ 1,12*
2 Tage
1151
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,88*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.