Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
3Dconnexion Mäuse
>
Artikel
3DConnexion SpaceMouse Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
3Dconnexion
icecat
Lager 1546
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1000024
Hersteller:
3Dconnexion
Herst.-Nr.:
3DX-700040
EAN/GTIN:
4260016340705
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
3DConnexion USB / 6 degrees-of-freedom optical sensor / 15 programmable function keys
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Type:
3D Sensortechnology
Transmission:
Cordless
Color:
black
Buttons:
yes
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
3d connexion mouse kabelgebunden
,
3dconnexion mäuse
,
3dconnexion spacemaus
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 295,59*
Lager 1546
1 Tag
62
€ 2,00*
ab € 273,53*
€ 297,91*
Lager 820
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 273,33*
€ 298,91*
Lager 173
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 298,92*
Lager 128
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 306,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1546
Versand:
Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1546
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,91*
Ähnlich
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 27,78*
Ähnlich
ASUS BE24EQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 183,35*
Ähnlich
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 112,07*
Ähnlich
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 26,79*
Ähnlich
ASUS M701 ROG AZOTH/NXRD/FR Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 252,55*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
ab € 129,86*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,51*
Ähnlich
ASUS MKT01
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,75*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,46*
Ähnlich
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,57*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 170,54*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 198,41*
Ähnlich
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 309,50*
Ähnlich
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 331,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen