Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 3600MHz 32GB UDIMM White (4x8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1102397
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX4M4C3600C18W
EAN/GTIN:
     840006625384
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair CL18 / 1.35V / XMP 2.0 / Anodized Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Dominator Platinum RGB
Quantity in Pack:
4
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.35 V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 1,93*
ab € 141,27*
€ 160,20*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 139,05*
€ 175,15*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 2,00*
ab € 142,64*
€ 180,19*
1
€ 6,90*
ab € 168,89*
€ 204,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 264,45*
€ 307,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,19*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 447,59*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,85*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,70*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 268,02*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,20*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 291,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 399,86*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 509,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 323,09*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 427,73*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 555,83*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,15*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 414,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.