Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech Tap 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech Tap 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech Tap 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech Tap 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1108275
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001950
EAN/GTIN:
     097855163769
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
logitech kopfhörer
Logitech
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.89 kg
Application Area:
Conference
Type:
cable
Required Interface:
Bluetooth
Transmission:
Corded
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 738,77*
€ 802,87*
€ 3,50*
ab € 739,88*
€ 802,95*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 734,82*
€ 803,05*
€ 1,93*
ab € 740,10*
€ 806,09*
Lager 1546
43
€ 2,00*
ab € 877,80*
€ 952,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,36*
€ 1.133,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,92*
€ 1.126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,77*
€ 1.099,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,80*
€ 1.044,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,10*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,67*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,24*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 156,89*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 53,12*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,88*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 153,46*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 125,33*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 264,88*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,36*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 53,35*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 199,98*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,23*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 231,72*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 157,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.