Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 5200MT/s 192GB (4x48GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123203
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH192GX5M4B5200C38
EAN/GTIN:
     840006667087
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 4x48GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance RGB
Quantity in Pack:
4
Memory Capacity:
48 GB
Total Memory:
192 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5200 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.25 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 548,80*
€ 581,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 551,07*
€ 582,09*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 2,00*
ab € 564,98*
€ 598,88*
6 Tage
2
1
€ 1,00*
ab € 591,83*
€ 625,22*
1
Frei Haus
ab € 604,10*
€ 637,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,74*
€ 701,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,07*
€ 695,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,98*
€ 672,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,26*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,97*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,33*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,61*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,00*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 520,97*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,32*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,20*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,18*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,47*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 418,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.