Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance RGB bk K4 COR CL38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance RGB bk K4 COR CL38
Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance RGB bk K4 COR CL38
Artikel-Nr.:
     7405B-999578732
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH192GX5M4B5200C38
EAN/GTIN:
     0840006667087
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance RGB bk K4 COR CL38

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 192 GB: 4 x 48 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 192 GB: 4 x 48 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 5200 MHz (PC5-41600) Latenzzeiten: CL38 (38-38-38-84) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB-Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert Spannung: 1.25 V

Corsair D5192 GB 5200–38 Vengeance RGB bk K4 COR CL38

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
192 GB: 4 x 48 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
44 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.74
Geschwindigkeit
5200 MHz (PC5–41600)
Latenzzeiten
CL38 (38–38–38–84)
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB–Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert
Spannung
1.25 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 548,80*
€ 581,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 551,07*
€ 582,09*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,00*
ab € 564,98*
€ 598,88*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 591,83*
€ 625,22*
1
Frei Haus
ab € 604,10*
€ 637,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,31*
€ 739,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,81*
€ 732,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,50*
€ 725,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,26*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,97*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,33*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,61*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,00*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 520,97*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,32*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,20*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,18*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,47*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 418,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.