Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi N JSL-042EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-042EU Intel® Pentium® Silver N6000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123769
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-B0A111-042
EAN/GTIN:
     4719072900786
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Cubi N JSL-042EU, Black, Intel Pentium-N6000, 4GB, 128GB, No, Windows 11 Pro, 2y Warranty, no extras
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Area of application:
PC
Processor:
Intel Pentium
Memory Capacity:
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 313,29*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,46*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.365,21*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.846,08*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,80*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.434,95*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,19*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,50*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,10*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,04*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,34*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,75*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,98*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,51*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 33,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.